曜日別特売
1591XXASFLBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXASFLBK HAMMOND 81423730

Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXASFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423730品番1591XXASFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

材質 = ABS樹脂
奥行き = 99 mm
高さ = 20 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 99 x 51 x 20mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 41g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする