ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N/2GL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423757 品番8414N/2GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 80mm
奥行 25mm
風量 33m3/h
騒音レベル 12dB
ファン回転速度 1500rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ スリーブ
ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途.
このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする