Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423818 品番38.91.7.024.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

最大電圧制御 = 30 V
最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小電圧制御 = 16.8 V
電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V
スイッチングタイプ = DC
接点構成 = SPST
定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc
最小負荷電圧 = 1.5 V dc
ターミナルタイプ = ケージクランプ
シリーズ = Series 38mm
漏れ電流 = 0.001 mA℃
UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする