Finder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423888 品番38.81.7.006.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コイル電圧 = 6V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
ターミナルタイプ = ねじV dc
奥行き = 75.6mm
高さ = 87.9mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 38 Series
入力電流 = 7mA
動作時間 = 0.2ms
UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする