曜日別特売
1590Z150 Hammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150 HAMMOND 81423897

Hammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423897品番1590Z150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 221 mm
高さ = 80 mm
幅 = 120.5 mm
外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 1285g
ガスケット材質 = シリコン樹脂

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする