36.11.9.012.4011 Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 81423924

Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423924品番36.11.9.012.4011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 48V dc
長さ = 19mm
コイル抵抗 = 400Ω
コイル電力 = 360mW
シリーズ = 36 Series℃
最大スイッチング電源 DC = 360mW
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする