Finder リレーソケット 基板実装 8 96, 96.14SMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423976 品番96.14SMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 56.34
シリーズ = 96
コンタクト数 = 8A
CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする