ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422J/2HP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424046 品番422J/2HP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 7.9W
寸法 40 40 28mm
騒音レベル 54dB
ファン回転速度 17250rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする