Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424098 品番22.21.9.024.4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 20A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
コイル抵抗 = 460Ω
コイル電力 = 1.25W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする