1455N1601BK Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1601BK HAMMOND 81424116

Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1601BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424116品番1455N1601BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 53 mm
幅 = 103 mm
外形寸法 = 160 x 103 x 53mm
範囲 = 1455
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
重量 = 455g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする