Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424265 品番S.230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ
タイプ = アダプタ
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 36.65 mm
サブタイプ = コンバータ
Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする