Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424290 品番39.11.0.012.0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コイル電圧 = 12V ac/dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
入力電圧 Max = 13.2V
ターミナルタイプ = ねじV ac
奥行き = 90.7mm
高さ = 87mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 39 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 15mA
動作時間 = 5ms
39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする