Finder パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424299 品番34.51.7.048.0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 28mm
コイル抵抗 = 12300Ω
コイル電力 = 170mW
シリーズ = 34 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA
34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする