ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8212JN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424439 品番8212JN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 80mm
電流 Max = 833mA
風量 = 132.6m3/h
騒音レベル = 55dB
ファン回転速度 = 8400rpm
ベアリングタイプ = ボール
超高性能軸流ファン. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCボールベアリングファン ウィングレット付きの革新的なインペラ設計 逆極性に対する電子保護、PTC抵抗器による過負荷のブロック、部分的なインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製ファン。 PBTPハウジング及びPAインペラ ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て時計方向 2リードAWG22 TR64による外部接続。 ストリップ及びすずめっきの終端 高圧形成

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする