Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424509 品番85.04.0.012.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

電源電圧 = 12V ac/dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー
時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min
コンタクト数 = 4
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = 4PDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 7A
最大電圧 = 13.2V ac/dc
ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ
幅 = 20.6mm
シリーズ = 85 Seriesmm
接点材質 = 銀合金℃
多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする