Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424518 品番85.04.0.024.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

電源電圧 = 24V ac/dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー
時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h
コンタクト数 = 4
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = 4PDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 7A
最大電圧 = 250V ac
ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ
電源 = 外部mm
奥行き = 27.7mm
遅延時間 = <= 20ms
Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする