ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412F/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424554 品番4412F/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

電源電圧 12 dc
高さ 119mm
消費電力 5.3W
奥行 25mm
寸法 119 119 25mm
騒音レベル 43dB
ファン回転速度 2900rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst タコメータフィードバックファン. ebm-papst タコメータフィードバックファンは、クリティカルな用途における、シンプルなファン性能のモニタリングを必要とするサブシステムに最適です。この速度信号機能は、1つまたは複数の相互接続されたファンによる制御冷却の比較に最適です。. 材質:ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする