曜日別特売
1455NHD1601 Hammond, アルミニウム, 高さ:60.7 mm, 奥行き:160 mm 1455NHD1601 HAMMOND 81424588

Hammond, アルミニウム, 高さ:60.7 mm, 奥行き:160 mm 1455NHD1601

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81424588
品番
1455NHD1601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 60.7 mm
幅 = 111 mm
外形寸法 = 6.3 x 4.37 x 2.39インチ
範囲 = 1455HD
シリーズ = 1455HD

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする