Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424676 品番56.44.9.024.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コイル電圧 24V dc
接点構成 4PDT
取り付けタイプ 基板実装
スイッチング電流 12A
極数 4
ラッチ なし
ターミナルタイプ スルーホール
最大スイッチング電圧 AC 250V ac
長さ 40.8mm
コイル抵抗 490Ω
コイル電力 1.3W
シリーズ 56 Series℃
最大スイッチング電源 AC 3 kVA
UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする