1455K1601BK Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601BK HAMMOND 81424728

Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424728品番1455K1601BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

材質 アルミニウム
奥行き 160 mm
高さ 43 mm
幅 78 mm
外形寸法 160 78 43mm
範囲 1455
色 Black
蓋色 黒
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1455
ノックアウトの数 0
重量 243g
防爆 なし
Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。
. 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り
よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする