STF24NM60N STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 17 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro 81424807

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 17 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424807品番STF24NM60N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 17 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
シリーズ MDmesh
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 30 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
幅 4.6mm
動作温度 Min -55 ℃mm
NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする