ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NGR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424859 品番8414NGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 80mm
電流 Max = 83mA
寸法 = 80 x 80 x 25mm
騒音レベル = 32dB
ファン回転速度 = 3100rpm
ベアリングタイプ = スリーブ
メーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする