ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 55mm, 7214N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425035 品番7214N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 12W
電流 Max 500mA
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 53dB
ファン回転速度 3050rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする