Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425044 品番AE.J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドライバータイプ 精密ドライバセット
個数 8
チップタイプ Phillips; マイナス
チップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mm
Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く
よくある質問:
交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ> Facom ドライバ /a >
これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます

商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする