曜日別特売
83.02.0.240.0000 Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER 81425078

Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81425078品番83.02.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = オンディレー
時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = SPDT
時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 12A
最大電圧 = 265V ac/dc
スイッチ設定 = DPDT
幅 = 22.5mm
シリーズ = 83 SeriesA
遅延時間 = 200ms
83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする