Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425105 品番440.4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スパナの種類 = コンビネーションスパナ
メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm
全体長さ = 106 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 4 x 7.8 mm
シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする