Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425157 品番41.61.9.012.0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = 41 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする