Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425184 品番41.52.9.012.0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = 41 Seriesmm
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする