Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425367 品番1599BGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 130 mm
高さ = 25 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 130 x 65 x 25mm
範囲 = 1599
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1599
ノックアウトの数 = 2
重量 = 84g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする