ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425498 品番3412N/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
電流 Max 183mA
風量 84m3/h
騒音レベル 32dB
ファン回転速度 2700rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 3400N シリーズタコメータフィードバック DC 軸流ファンです. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 このファンは、速度センサ制御及び管理用のタコメータ出力を備えています。
. 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途.
一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする