ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGMI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425507 品番612NGMI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 60mm
電流 Max 142mA
寸法 60 60 25mm
騒音レベル 28dB
ファン回転速度 4100rpm
センサータイプ 温度
ベアリングタイプ スリーブ
ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。
. 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途.
このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする