ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4412L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425516 品番4412L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

電源電圧 12 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 38mm
寸法 119 119 38mm
騒音レベル 37dB
ファン回転速度 2700rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする