ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4418H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425534 品番4418H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源電圧 48 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 38mm
風量 240m3/h
騒音レベル 50dB
ファン回転速度 4300rpm
センサータイプ 電圧出力
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする