22.34.0.024.4620 Finder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620 FINDER 81425550

Finder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81425550品番22.34.0.024.4620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

コイル電圧 24 ac
極数 4
コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac
コンタクトの定格電流 25 A
シリーズ 22 Series
通常端子構成 2NO 2NC
接続方式 ねじ
幅 35mm
奥行き 60.8mm
動作温度 Min -20℃
22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする