曜日別特売
22.34.0.024.4320 Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 4.極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4320 FINDER 81425559

Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 4.極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4320

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81425559品番22.34.0.024.4320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

コイル電圧 = 24 V ac/dc
極数 = 4.
コンタクトの定格電流 = 25 A
シリーズ = 22 Series
接続方式 = ねじ
長さ = 35mm
奥行き = 60.8mm
取付方法 = DIN レール℃
22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする