Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425778 品番4C.02.9.024.0050SPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
ターミナルタイプ = ねじV ac
奥行き = 64.6mm
高さ = 82.9mm
長さ = 15.8mm
シリーズ = 4C Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 20mA
動作時間 = 10ms

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする