Facom 半丸ペンチ 402.MT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425857 品番402.MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,747
販売価格(税別)
9,770

プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ
全体長さ = 160 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 48mm
ジョー深さ = 14mm
モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT
Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする