Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425866 品番41.52.9.024.0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1440Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = 41 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする