Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425988 品番39.80.0.024.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc
最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc
電圧制御範囲 = 24 V ac/dc
スイッチングタイプ = AC/DC
接点構成 = SPST
定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc
最小負荷電圧 = 1.5 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
奥行き = 90.7mm
パッケージスタイル = モジュール℃
39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする