ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 200 x 50.8mm, 2214F/2TDHO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425997 品番2214F/2TDHO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 41W
奥行 50.8mm
風量 790m3/h
騒音レベル 62dB
ファン回転速度 4250rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。
. 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途.
この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする