曜日別特売
93.51.7.024 Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024 FINDER 81426110

Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426110品番93.51.7.024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電圧 = 12V dc
併用可能製品 = 34.51シリーズリレー
シリーズ = 93
コンタクト数 = 5A
Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、スプリングクランプリードがあります。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、シンプルなプラスチッククリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは 34.51 リレーシリーズで使用されます。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじなし Terminal Socket SPDTコンタクト構成用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする