曜日別特売
56.42.8.230.0000 Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 81426137

Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426137品番56.42.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コイル電圧 230V ac
接点構成 DPDT
取り付けタイプ 基板実装
スイッチング電流 12A
極数 2
ラッチ なし
ターミナルタイプ スルーホール
最大スイッチング電圧 AC 250V ac
長さ 20.7mm
コイル抵抗 17000Ω
コイル電力 1.5W
シリーズ 56 Series℃
最大スイッチング電源 AC 3 kVA
UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする