1590P1BK Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK HAMMOND 81426225

Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426225品番1590P1BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 153 mm
高さ = 50 mm
幅 = 83 mm
外形寸法 = 153 x 83 x 50mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 341g
防爆 = なし

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする