曜日別特売
4114NH5 ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5 EBM PAPST 81426365

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426365品番4114NH5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電源電圧 24 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 38mm
風量 390m3/h
騒音レベル 70dB
ファン回転速度 7500rpm
カーブの方向 後方向
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする