ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426496 品番412JHH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 40mm
電流 Max 275mA
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 46dB
ファン回転速度 13000rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。
. 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途.
ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする