ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426557 品番4314S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 32mm
終結タイプ リードワイヤmm
騒音レベル 45dB
ファン回転速度 2800rpm
センサータイプ 電圧出力
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする