Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426618 品番34.81.7.012.9024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,017
販売価格(税別)
7,288

最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小負荷電圧 = 1.5 V dc
最小電圧制御 = 8 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 8→ 17 V
最小負荷電流 = 1 mA
ターミナルタイプ = スルーホール
パッケージスタイル = SIP4
シリーズ = 34ms
寸法 = 28 x 15 x 5mm
特殊機能 = 超薄型℃
UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする