Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426627 品番22.22.8.024.4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,667
販売価格(税別)
6,970

コイル電圧 = 24V ac
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 20A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
コイル抵抗 = 42Ω
コイル電力 = 3W
シリーズ = 22 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
モジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>3 ;/sup> 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする