ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NLE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426740 品番612NLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

電源電圧 12 dc
高さ 60mm
幅 60mm
奥行 25.4mm
風量 21m3/h
騒音レベル 16dB
ファン回転速度 2500rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。
. 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途.
一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする