ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426749 品番614NGH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 60mm
奥行 25.4mm
寸法 60 60 25mm
騒音レベル 37dB
ファン回転速度 5600rpm
ベアリングタイプ スリーブ
ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする